RCMW 1607-T-FW IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604857
EAN / GTIN 7291075185935
Gyártó száma 5604857
L-szám L23970 452

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése