FRW D047A063-05-22-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103457
    EAN / GTIN 7291075185508
    Gyártó száma 3103457
    L-szám L23980 1189

    Leírás

    Leírás:

    Čelní, rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
    • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
    • Teljes hossz (OAL) 45 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz