FRW D047A063-05-22.22-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103999
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103999
    EAN / GTIN 7291075185584
    Gyártó száma 3103999
    L-szám L23980 1119

    Leírás

    Leírás:

    Homlok- és sarokmarók WSP-vel, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
    • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
    • Teljes hossz (OAL) 45 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz