RCMT 1607-FW-F20 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604125
    EAN / GTIN 7291075185836
    Gyártó száma 5604125
    L-szám L23970 336

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 8 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz