FRW D064A080-06-25.4-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104169
EAN / GTIN 7291075185669
Gyártó száma 3104169
L-szám L23980 1235

Leírás

Leírás:

Homlok-, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 58,5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 64 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 58,5 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 1607MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése