FRW D337A400-7-1.50-16 Durva profilú marómaró kerek és szegmentált vágóélű betétekhez

Cikkszám: 3103463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103463
EAN / GTIN 7291075185560
Gyártó száma 3103463
L-szám L23980 3103

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 1-1/2″
  • átmérő (DC/DCX): 4″
  • vágótestek száma (CICT): 7
  • csonkátmérő (DHUB): 3,15″
  • átmérő (DHUB): 3,15″
  • átmérő (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): External
  • szerszám átméro (DC): 3.37″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 4″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 4″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 7
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.315″
  • agy átméro (DHUB): 3.15″
  • fo lapkaazonosító (MIID): RCMT 1607MO
  • teljes hossz (OAL): 2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz