FRW D060A080-05-25.4-20 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104129
EAN / GTIN 7291075185591
Gyártó száma 3104129
L-szám L23980 1209

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépi oldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 58,5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 60 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 58,5 mm
  • A vágólap (MIID) RCMT 2009MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése