FRW D137A200-4-.75-16 Durva profilú marómaró kerek és szegmentált vágóélű betétekhez

Cikkszám: 3103460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103460
EAN / GTIN 7291075185539
Gyártó száma 3103460
L-szám L23980 3156

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megfordítható átmérő, gépi oldal (DCONMS): 3/4″
  • átmérő (DC/DCX): 2″
  • Vágótestek száma (CICT): 4
  • csonkátmérő (DHUB): 1,772″
  • átmérő (DHUB): 1,772″
  • átmérő (OAL): 2″.

Jellemző:

  • befogó típus A
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 1.37″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 2″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 2″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 4
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.315″
  • agy átméro (DHUB): 1.772″
  • fo lapkaazonosító (MIID): RCMT 1607MO
  • teljes hossz (OAL): 2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz