ENHT 100430 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TORMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604538
EAN / GTIN 7291075193930
Gyártó száma 5604538
L-szám L23910 972

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólap vastagság (S) 4,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 75 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban