Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 2, vágóélek hossza max. (APMX) 7 mm, teljes hossz (OAL) 57 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
- Interfész funkciók M12
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
- Funkcionális hossz (LF) 35 mm
- A vágólap (MIID) leírása ENHT 100430
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok