F93CN D52-6-22-R-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TORMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103794
EAN / GTIN 7291075208535
Gyártó száma 3103794
L-szám L23980 843

Leírás

Leírás:

Homlokmarók, sarokmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 52 mm, vágótestek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 52 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) leírása ENHT 100430
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz