E93CN D16-2-MMT10-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TORMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104247
EAN / GTIN 7291075205091
Gyártó száma 3104247
L-szám L23980 1308

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóél hossza max. (APMX) 5 mm, teljes hossz (OAL) 38,64 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 38,64 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban