E93CN D25-2-L180-C25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103791
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TORMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103791
EAN / GTIN 7291075175080
Gyártó száma 3103791
L-szám L23980 2952

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 180 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 100 mm
  • A vágólap (MIID) leírása ENHT 100430
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban