HCD D160-090-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604254
EAN / GTIN 7291075178500
Gyártó száma 5604254
L-szám L23970 367

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,37 mm, šířka břitové destičky (W1) 16 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 45 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,37 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 16 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése