HCM D.62-A-L5.0-C.62 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103602
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BALLPLUS
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103602
    EAN / GTIN 7291075266023
    Gyártó száma 3103602
    L-szám L23980 2810

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 1,4 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,1 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,42 ″

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,563”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Ívsugár (RE): 0,313”
    • Vágási átmérő (DC): 5/8”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,42”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Elülső típus: A
    • Fej hossza (bal): 1,4”
    • Master Insert Identification (MIID): HBR D.62
    • Teljes hossz (OAL): 5,1”
    • Szár típusa: Kerek
    • Nyomaték (TQ): 69 lbfxin
    • Használható hossz (LU): 1,4”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz