HCM D16/.62-M08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104122
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104122
EAN / GTIN 7291075179446
Gyártó száma 3104122
L-szám L23980 1195

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,4 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 0,3 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 47,5 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14,4 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D120-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 47,5 mm
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz