MTEC 1212D20 14NPTF IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603897
EAN / GTIN 7291075168174
Gyártó száma 5603897
L-szám L24210 379

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, počet závitů na palec (TPI) 14 Závity/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 84 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPTF60
  • col (TPI) 14 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz