CNMG 160612-M3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567462
EAN / GTIN 7291075329537
Gyártó száma 5567462
L-szám L23950 1757

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző M3P, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 16,12 mm, beírt kör átmérője (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer M3P
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,2 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,8 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz