HFP 355-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567056
EAN / GTIN 7291075315196
Gyártó száma 5567056
L-szám L24050 86

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 35,5 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 35,0, úhel 1. stupně (SIG) 137 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 12,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 19,7 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 7,65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz