VCMT 110308-F3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5566896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5566896
EAN / GTIN 7291075338447
Gyártó száma 5566896
L-szám L23950 441

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 11,1 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F3P
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 11,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,7 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,28 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,13 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz