RCMT 1204M0-14 IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5550391
EAN / GTIN 7291075063684
Gyártó száma 5550391
L-szám L23950 945

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző 14, beírt kör átmérője (IC) 12 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer 14
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz