SCD 12.30-056-12.7ACP5 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 5530525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5530525
EAN / GTIN 7291075171709
Gyártó száma 5530525
L-szám L24240 669

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) külső, vágási irány (KÉZ) jobb, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,484 ″, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 5xD ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LCF) 2,76 ″, hossz csoport 0,484 ″ 5xD. csoport, teljes hossz (OAL) 4,65 ″, használható hossz (LU) 2,19 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,484”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,484”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,484 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 2,76”
  • Hossz csoport: 5xD
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 4,65”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,79”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,19”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz