KNMX 160405-RP IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508810
EAN / GTIN 7291075096606
Gyártó száma 5508810
L-szám L23950 2468

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző R/LP, sarokrádiusz (RE) 0,5 mm, irány (HAND) jobb kéz, vágóél hossza (L) 19,72 mm, belső kör átmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer R/LP
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 19,72 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz