CNMG 120408-NF IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507328
EAN / GTIN 7291075041286
Gyártó száma 5507328
L-szám L23950 3093

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/szúrás, forgácsformáló NF, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, beírt kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer NF
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,8 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz