TNMG 220416-GN IC9350 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507257
EAN / GTIN 7291075076707
Gyártó száma 5507257
L-szám L23950 2213

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / dělení, třískový přípravek GN, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 22 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer GN
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,45 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz