CNMG 160612-NR IC9350 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507244
EAN / GTIN 7291075107913
Gyártó száma 5507244
L-szám L23950 2177

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis NR, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 16,12 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,88 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer NR
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz