WPEB 040200R08 IC08 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506889
EAN / GTIN 7291075125467
Gyártó száma 5506889
L-szám L24320 13

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso W, poloměr rohu (RE) 0 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,5 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz