DCET 0702005L-WF IC907 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506375
EAN / GTIN 7291075200348
Gyártó száma 5506375
L-szám L23950 2595

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, Chipformer WF, sarokrádiusz (RE) 0,05 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 7,7 mm, átmérő körív (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Spanformer WF
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 7,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,05 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,01 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz