WBGT 060102L IC907 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5504979
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5504979
EAN / GTIN 7291075154344
Gyártó száma 5504979
L-szám L23950 154

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző T, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 2,18 mm, belső kör átmérő (IC) 3,97 mm, vágóbetét vastagsága (S) 1,59 mm.

Jellemző:

  • Spanformer T
  • Fő hézag szöge (A) 5 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 2,18 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 3,97 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,59 mm
  • Maximális előtolás 0,1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz