Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm 3 mm

Cikkszám: 494220 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 10 mm
Működő munkahossz 7 mm
Gömb ⌀ D 3 mm
Szár ⌀ S 1,5 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Acél
Súly 0,4 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494220 3
EAN / GTIN 2050000973406

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz