Tapintóbetét hosszabbító, Hossz: 20mm

Cikkszám: 494214 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső menet M2
Alapanyag rozsdamentes acél
Hossz 20 mm
Súly 0,9 g
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581

Leírás

Kivitel:

M2 menettel, szár ⌀ 3,0 mm.

Figyelem:

Tapintóbetét hosszabbítók és adapterek más méretekben külön rendelésre kaphatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz