Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm 2 mm

Cikkszám: 494220 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz L 10 mm
    Működő munkahossz 6 mm
    Gömb ⌀ D 2 mm
    Szár ⌀ S 1 mm
    Csatlakozó menet M2
    Hegy anyaga rubin
    Anyag szára Acél
    Súly 0,3 g
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 494220 2
    EAN / GTIN 2050000956751

    Leírás

    Kivitel:

    Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

    Figyelem:

    További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz