{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 10 mm | |
Működő munkahossz | 2 mm | |
Gömb ⌀ D | 0,3 mm | |
Szár ⌀ S | 0,2 mm | |
Csatlakozó menet | M2 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Keményfém | |
Súly | 0,3 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000973604 |