{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 10 mm | |
Működő munkahossz | 4,5 mm | |
Gömb ⌀ D | 1,5 mm | |
Szár ⌀ S | 0,7 mm | |
Csatlakozó menet | M2 | |
Hegy anyaga | rubin | |
Anyag szára | Acél | |
Súly | 0,3 g | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 494220 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050000956744 |