AG800-115E Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933451210
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451210
EAN / GTIN 4002395260171
Gyártó száma 4933451210
L-szám L00800 393

Leírás

Leírás:

  • 800 W-os motor, mindössze 2,0 kg súly
  • Kompakt, extra vékony kialakítás
  • Újraindítás elleni védelem
  • Lágy indítás
  • Fém hajtómű a hosszú élettartamért
  • Védett szellőzőnyílások a jobb hűtésért
  • Vékony fém hajtóműfej a munkadarab jó rálátása érdekében

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 11500
  • Tárcsa átmérője: 115
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelés: kartondobozban
  • Súly [kg]: 2,0
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 11.500
  • Felvett teljesítmény [W]: 800
  • Max. vágási mélység: 28
  • Max. Vágási mélység [mm]: 28
  • Termékváltozat: AG 800-115 E
  • Kerékátmérő [mm]: 115
  • A tengely menete: M 14
  • Szériafelszereltség: Védőfedél gyorsbeállítás, Oldalra szerelt fogantyú, Karima, Karimany, Karimanyanya, Kábel, Kulcs

Tartalom:

Szállítási terjedelem Hálózati kábel 4 m, védőháztető, kiegészítő fogantyú, szorítókészlet.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz