Fémvágó korong 115x1 mm PRO+

Cikkszám: 4932451484
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932451484
    EAN / GTIN 4002395163953
    Gyártó száma 4932451484
    L-szám L00800 900

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazási terület:
      • Megfelelően használható: Kiváló minőségű, acél- és kénmentes, extra vékony fémvágó korongok acélhoz
      • Egyaránt alkalmas rozsdamentes acél (kivéve 350 x 4 mm), saválló acél, Hardox, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához
      • Tulajdonságok: 50%-kal gyorsabb vágási sebesség és 50%-kal kevesebb por keletkezik a 3 mm-es szabványos korongokhoz képest
      • Kisebb anyagkopás.
      Kisebb anyagkopás.

    Jellemző:

    • Fúró átmérője [mm]: 22,2
    • Véső átmérője: 115
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 db
    • Véső átmérője [mm]: 115
    • Szériafelszereltség: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz