Fémvágó korong 115x1,5 mm PRO+

Cikkszám: 4932451486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451486
EAN / GTIN 4002395163977
Gyártó száma 4932451486
L-szám L01850 190

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Kiváló minőségű, acél- és kénmentes, extra vékony fémvágó korongok acélhoz
  • Egyaránt alkalmas rozsdamentes acél (kivéve 350 x 4 mm), saválló acél, Hardox, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához
  • Tulajdonságok: 50%-kal gyorsabb vágási sebesség és 50%-kal kevesebb por keletkezik a 3 mm-es szabványos korongokhoz képest
  • Kisebb anyagkopás.

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Az alátét átmérője: 115
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 db
  • Az alátét átmérője [mm]: 115

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz