SLC50/115 K80 kerámia csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472230
EAN / GTIN 4058546326265
Gyártó száma 4932472230
L-szám L00800 1893

Leírás

Leírás:

  • Extrémebb anyageltávolítás a CERA TURBO™ segítségével: 50%-kal gyorsabb anyageltávolítás és akár 2x hosszabb szerszám élettartam a vágókorongokhoz képest
  • Kerámia hibrid csiszolószövet acél és rozsdamentes acél csiszolásához
  • Műanyag alátétlap
  • Nagyon rugalmas alátétlap: Csiszolás közben csökkenti önmagát
  • alacsony hőfejlődés: nincs a munkaanyag, különösen a rozsdamentes acél elszíneződése
  • Németországi gyártmány
  • Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1. 4301)/V4A (1.4401) és színesfémekhez (alumínium, titán, stb
  • )
  • Szabályozható egység 10 db...

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: CERA TURBO 115 mm / 80-as szemcse
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz