Gyémánt fazékkorong DCUW 100mm

Cikkszám: 4932451185
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451185
EAN / GTIN 4002395138739
Gyártó száma 4932451185
L-szám L00800 1621

Leírás

Leírás:

  • Univerzális pohárkerék: Vastagabb betonrétegek gyors csiszolása
  • Beton, gránit és természetes kőfelületek csiszolása
  • Beton, természetes kő és gránit lapok élének csiszolása
  • Új festékrétegek előkezeléséhez szükséges felületek csiszolásához
  • Új festékrétegek előkezeléséhez szükséges felületek csiszolásához
  • Magas minőségű gyémánt szemcsék és speciális kötés a kisebb kopás érdekében, különösen kemény anyagokhoz
  • Nagyméretű nyílások a jobb porelszívás és a szegmensek hűtése érdekében
  • ✔ Nagyon jó munkaeredmények
  • ♦ Feltételesen alkalmas - a szerszám élettartama jelentősen csökken ebben az alkalmazásban.

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: DCWU 100

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz