{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 4,5 mm | |
Tűrési osztály | 1 | |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481060 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197154408 | |
Gyártó száma | 481060 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
52,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | ||
Tűrési osztály | 1 | 0 | 1 |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |