{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 1,09 mm | |
Tűrési osztály | 1 | |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481060 1,09 | |
EAN / GTIN | 4045197154248 | |
Gyártó száma | 481060 1,09 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 1,09mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
25,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 1,09 mm | 1,09 mm | 1,09 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | ||
Tűrési osztály | 1 | 0 | 1 |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |