Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály 0,5 mm

Cikkszám: 481060 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 7,70 € /(db)
  • 23,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN EN ISO 3650
    Névleges méret 0,5 mm
    Tűrési osztály 1
    Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 481060 0,5
    EAN / GTIN 4045197154132
    Gyártó száma 481060 0,5

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO2). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.
    Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
    0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
    11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
    • Tűrési osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.

    Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO2).

    Előny:

    Ideális a napi használathoz a gyártásban:
    • Rozsdamentes.
    • Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.
    • Nem szükséges a használat utáni zsírzás.
    • Lökéssel és ütéssel szemben ellennálló.
    • Kétszer olyan kemény, mint az acél.
    • 10-szer nagyobb kopásállóság.
    • Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.
    • Nem-mágneses.
    • Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
    • Csekély hővezető képesség.

    Figyelem:

    További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz