Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 1,05mm

Cikkszám: 481060 1,05
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 8,00 € /(db)
  • 26,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,05 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 481060 1,05
EAN / GTIN 4045197154200
Gyártó száma 481060 1,05
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO2). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.
Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
  • Tűrési osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO2).

Előny:

Ideális a napi használathoz a gyártásban:
  • Rozsdamentes.
  • Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.
  • Nem szükséges a használat utáni zsírzás.
  • Lökéssel és ütéssel szemben ellennálló.
  • Kétszer olyan kemény, mint az acél.
  • 10-szer nagyobb kopásállóság.
  • Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.
  • Nem-mágneses.
  • Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
  • Csekély hővezető képesség.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz