{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Névleges méret | 20 mm | |
Tűrési osztály | 1 | |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481060 20 | |
EAN / GTIN | 4045197154613 | |
Gyártó száma | 481060 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
53,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
67,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
31,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
16,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges méret | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |||
Tűrési osztály | 1 | 0 | 1 | 2 |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |