{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±4 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 25 mm | |
Vastagság | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478520 0,1 | |
EAN / GTIN | 2050001054364 | |
Gyártó száma | 313 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hézagmérő tekercs 25 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
974 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Hibahatár | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 5 m | 5 m | 10 m |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |