{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±9 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 25 mm | |
Vastagság | 0,4 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478520 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001054401 | |
Gyártó száma | 322 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hézagmérő tekercs 25 mm×5 m 0,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Hibahatár | ±9 | ±9 | ±9 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 25 | 12,7 | 12,7 |
Tekercs hossza | 5 | 5 | 10 |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |