{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±12 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 25 mm | |
Vastagság | 0,7 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478520 0,7 | |
EAN / GTIN | 2050001054432 | |
Gyártó száma | 328 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hézagmérő tekercs 25 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,7 mm | 0,7 mm |
Hibahatár | ±12 µm | ±12 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 25 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 5 m | 5 m |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |