{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±4 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 25 mm | |
Vastagság | 0,08 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478520 0,08 | |
EAN / GTIN | 2050001054340 | |
Gyártó száma | 311 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hézagmérő tekercs 25 mm×5 m 0,08 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Hibahatár | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 25 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Tekercs hossza | 5 | 5 | 10 | 5 |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél | Szénacél | rozsdamentes |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |