Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m 0,08 mm

Cikkszám: 478507 0,08
(3,17 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: rozsdamentes
  • Anyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ±4 µm
    Szabvány Gyári szabvány
    Tűrés T3
    Alapanyag rozsdamentes
    Anyag Nemesacél, INOX
    Tekercs hossza 5 m
    Tekercs szélessége 12,7 mm
    Vastagság 0,08 mm
    Termék fajtája Hézagmérő szalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478507 0,08
    EAN / GTIN 4045197925596
    Gyártó száma 478507 0,08

    Leírás

    Kivitel:

    Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
    Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
    Rozsdamentes − Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005−0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

    Felhasználás:

    A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz