Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m 0,05 mm

Cikkszám: 478507 0,05
(3,64 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: rozsdamentes
  • Anyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±3 µm
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Alapanyag rozsdamentes
Anyag Nemesacél, INOX
Tekercs hossza 5 m
Tekercs szélessége 12,7 mm
Vastagság 0,05 mm
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478507 0,05
EAN / GTIN 4045197925565
Gyártó száma 478507 0,05

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
Rozsdamentes − Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005−0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz